FESTO DUOLEIDING (KUNSTSTOF) PUN-6X1-DUO-BS 159675 (RO=50MT)
Plastic buizen PUN
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:PUN-6X1-DUO-BS
Rubix:A0006360
Fabrikant:159675
EAN:4052568035440

Technische samenvatting
| Binnendiameter | 4 mm |
|---|---|
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Materiaal | thermoplastisch polyurethaan (tpe-u (pu), estergebaseerd) |
Documenten
Productdetails : FESTO DUOLEIDING (KUNSTSTOF) PUN-6X1-DUO-BS 159675 (RO=50MT)
Maximale flexibiliteit in standaardtoepassingen dankzij een extreem groot aantal opties om de verschillende types te combineren.
Toepassingen
aanwezigheid van SVHC >0,1% - Stof : lood
CAS : 7439-92-1
CAS : 7439-92-1
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 320x320x115 mm |
| Logistiek gewicht | 43,6 g |
| Binnendiameter | 4 mm |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Materiaal | thermoplastisch polyurethaan (tpe-u (pu), estergebaseerd) |
| Boogradius | 16 mm |
| Land van oorsprong | CZ |
| Aangepaste tariefcode | 39173200 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 163,42 excl. BTW
/ rol
€ 197,74 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden