FESTO SPIRAAL-KUNST.LEIDING PUN-12X2-SG-6-BL-3/8 533467
Plastic buizen PUN
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:PUN-12X2-SG-6-BL-3/8
Rubix:06146544
Fabrikant:533467
EAN:4052568167257

Technische samenvatting
| Binnendiameter | 8 mm |
|---|---|
| Maximale bedrijfsdruk | 13 bar |
| Materiaal | thermoplastisch polyurethaan (tpe-u/pu) |
Documenten
Productdetails : FESTO SPIRAAL-KUNST.LEIDING PUN-12X2-SG-6-BL-3/8 533467
Maximale flexibiliteit in standaardtoepassingen dankzij een extreem groot aantal opties om de verschillende types te combineren.
Toepassingen
aanwezigheid van SVHC >0,1% - Stof : lood
CAS : 7439-92-1
CAS : 7439-92-1
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 570x70x70 mm |
| Logistiek gewicht | 647 g |
| Binnendiameter | 8 mm |
| Maximale bedrijfsdruk | 13 bar |
| Materiaal | thermoplastisch polyurethaan (tpe-u/pu) |
| Boogradius | 65 mm |
| Land van oorsprong | US |
| Aangepaste tariefcode | 39173200 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 142,77 excl. BTW
/ stuk
€ 172,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen