PARKER PERSKOPPELING BSP 19248-12-8

Hannifin

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Parker:19248-12-8
Rubix:A0064777
Fabrikant:19248-12-8
PARKER PERSKOPPELING BSP 19248-12-8

Technische samenvatting

Binnendiameter12,7 mm
Maximale bedrijfsdruk420 bar
Materiaalchroomgeplateerd staal
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PARKER PERSKOPPELING BSP 19248-12-8


Parker's Parkrimp No-Skive medium pressure fittings 48 series zijn permanente, crimp-stijl hydraulische fittingen die een snelle assemblage mogelijk maken met ons assortiment Parkrimp-crimpers. Montage van No-Skive-slang en fittingen vereist niet het verwijderen van de buitenhoes van de slang. Dit voorkomt voortijdig falen van hydraulische slangen veroorzaakt door te lang of te kort skiven. 48 series fittingen hebben chroom-6-vrije plating en worden gebruikt met Parker met staaldraad gevlochten hydraulische slangen zoals Global Core with standard, tough or super tough cover, Elite No-Skive with standard, tough or super tough cover, No-Skive Compact water cleaning hoses, No-Skive Compact Rail Hoses with fire retardant cover, hydraulische slangen volgens EN 853 1SN / SAE 100R1AT, EN 853 2SN / SAE100R2AT, zuig- en retourslangen volgens SAE 100R4, en nog veel meer.
Parker Hannifin voldoet ook aan de eisen van SAE J1273 en ISO 17165-2, die bijzondere aandacht schenken aan het op elkaar afstemmen van slang en fittingen en aan hun door de fabrikant aangetoonde compatibiliteit.

Markten:
· Bouwmaterieel
· Spuitgieten
· Transport
· Bosbouw en landbouw
· Materiaalbehandeling
· Pulp- en papierindustrie  

Kenmerken / Voordelen:
·  Een op elkaar afgestemd slang- en fittingen-systeem garandeert een goedgekeurde en veilige combinatie
  en de hoogste kwaliteit en veiligheid, gecombineerd met de langste levensduur van het eindproduct voor de eindgebruikers.  
· No-Skive-technologie biedt het eenvoudigste, meest efficiënte en veiligste productieproces voor het montagepersoneel.

Toepassingen:
· Alle bouwmachines
· Grote spuitgietmachines   
· Landbouw- en bosbouwmachines  
· Containerbehandelingsmachines
· Hogedrukreinigers
· Papiermachines

Parker Parkrimp medium pressure fittings - 48 series zijn compatibel met de volgende slangen:
· 301SN, 301TC
· 304
· 387, 387TC en 387ST
· 421SN, 421RH
· 426 en 436
· 441 en 441RH
· 451TC
· 461LT
· 462, 462CLF, 462TC en 462ST
· 471TC
· 477 en 477ST
· 487, 487TC en 487ST
· 493
· 811
Toepassing: Hydraulica
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Parker
Coating: Chroom 6-vrij geplateerd
Configuratie: Slang naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 12,7 mm slang-binnendiameter, 1/2 inch slang-binnendiameter, -8 (afmeting)
Aansluiting 1 Type: Slang
Aansluiting 2 Afmeting: 3/4"-14 inch schroefdraad
Aansluiting 2 Type: Vrouwelijk, BSP parallelle buis, draaibaar, 60° conus
Aansluiting 2 Type: Vrouwelijk BSP parallelle buis - draaibaar (60° conus)
Aansluitingslengte: 23 mm (zie tekeninglegenda B)
Divisie: Polymeer Slang Divisie Europa
Fittinglengte: 47 mm (zie tekeninglegenda A)
Zeskantmaat: 32 mm (zie tekeninglegenda W)
Binnendiameter slang: -8
Maximale werkdruk: 42,0, 420
Aansluitmaat: 3/4"
Aansluitingstype: DKR
Productstijl: -
Producttype: Slangkoppelingen
Vorm: Recht
Voldoet aan specificaties: BS 5200-A
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter12,7 mm
Maximale bedrijfsdruk420 bar
Materiaalchroomgeplateerd staal
Aangepaste tariefcode73269098
€ 48,57 excl. BTW
/ stuk
€ 58,77 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen