FESTO SPIRAAL-KUNSTSTOFLEIDING PUN-6X1-S-6-BL 197592

Plastic buizen PUN

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:PUN-6X1-S-6-BL
Rubix:06146620
Fabrikant:197592
EAN:4052568082444
FESTO SPIRAAL-KUNSTSTOFLEIDING PUN-6X1-S-6-BL 197592

Technische samenvatting

Binnendiameter4 mm
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Materiaalthermoplastisch polyurethaan (tpe-u/pu)
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO SPIRAAL-KUNSTSTOFLEIDING PUN-6X1-S-6-BL 197592


Maximale flexibiliteit in standaardtoepassingen dankzij een extreem groot aantal opties om de verschillende types te combineren.

Toepassingen

aanwezigheid van SVHC >0,1% - Stof : lood
CAS : 7439-92-1

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht471 g
Binnendiameter4 mm
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Materiaalthermoplastisch polyurethaan (tpe-u/pu)
Land van oorsprongCZ
Aangepaste tariefcode39173200
€ 45,04 excl. BTW
/ stuk
€ 54,50 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden