FESTO KUNSTSTOFSLANG PUN-H-16X2,5-BL-100 558262

Plastic buizen PUN

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:PUN-H-16X2,5-BL-100
Rubix:06149782
Fabrikant:558262
EAN:4052568054090
FESTO KUNSTSTOFSLANG PUN-H-16X2,5-BL-100 558262

Technische samenvatting

Binnendiameter11 mm
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Materiaaltpe-u (pu)
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO KUNSTSTOFSLANG PUN-H-16X2,5-BL-100 558262


Maximale flexibiliteit in standaardtoepassingen dankzij een extreem groot aantal opties om de verschillende types te combineren.

Toepassingen

aanwezigheid van SVHC >0,1% - Stof : lood
CAS : 7439-92-1

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Binnendiameter11 mm
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Materiaaltpe-u (pu)
Boogradius38 mm