MECALINE BI POLYMER SLANG GROEN 8X6 860509 (RO=25M)
BI-POLYMEER SLANGEN (BI-PO)
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:860509
Rubix:06262580
EAN:3660338153679

Documenten
Productdetails : MECALINE BI POLYMER SLANG GROEN 8X6 860509 (RO=25M)
MECALINE Bi-Polymeer slangen zijn zeer innovatief en combineren in één product de beste eigenschappen van polyurethaan en polyamide. Een exclusief recept van
co-polymeren dat de slang een hoge flexibiliteit en knikgedrag geeft, zeer goede maatvastheid, goede hydrolysebestendigheid, goede chemische bestendigheid, uitstekende temperatuurbestendigheid (van -40°C tot +100°C). Geleverd in dozen van 25 of 100 meter.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 6 mm |
| Buitendiameter | 8 mm |
| Kleur | groen |
| Materiaal | bi-po |
| Lengte rol | 25 m |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 35,52 excl. BTW
/ rol
€ 42,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen