Referenties
Festo:PUN-H-F-10X1.5-TBL
Rubix:A0252244
Fabrikant:8153403
EAN:4052568590307

Productdetails : FESTO KUNSTSTOFSLANG PUN-H-F-10X1,5-TBL 8153403 (RO=50M)
Flexibele en hydrolysebestendige slangen met standaard buitendiameter in verschillende kleuren, in enkel- of dubbelwandige uitvoering.
Sterke punten
- Hoge weerstand tegen microben en hydrolyse
- Geschikt voor gebruik met energiekettingen
- Cleanroom-compatibele combinatie met fitting NPKA
Toepassingen
Geschikt voor energieketens
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 7 mm |
| Buitendiameter | 10 mm |
| Kleur | blauw |
| Materiaal | polyurethaan |
| Lengte rol | 50 m |
| Minimale bedrijfsdruk | -0,95 bar |
| Minimale temperatuur | -35 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 106,21 excl. BTW
/ rol
€ 128,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen