FESTO KUNSTSTOFSLANG PUN-H-8X1,25-TBL-400 8048692 (RO=400M)

Plastic buizen

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:PUN-H-8X1,25-TBL-400
Rubix:A0006051
Fabrikant:8048692
EAN:4052568288426
FESTO KUNSTSTOFSLANG PUN-H-8X1,25-TBL-400 8048692 (RO=400M)
Technische samenvatting
Binnendiameter5,7 mm
Buitendiameter8 mm
Kleurblauw
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO KUNSTSTOFSLANG PUN-H-8X1,25-TBL-400 8048692 (RO=400M)


Flexibele en hydrolysebestendige slangen met standaard buitendiameter in verschillende kleuren, in enkel- of dubbelwandige uitvoering.

 

Sterke punten

  • Hoge weerstand tegen microben en hydrolyse
  • Geschikt voor gebruik met energiekettingen
  • Cleanroom-compatibele combinatie met fitting NPKA

Toepassingen

Geschikt voor energieketens

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter5,7 mm
Buitendiameter8 mm
Kleurblauw
Materiaalpolyurethaan
Lengte rol400 m
Minimale bedrijfsdruk-0,95 bar
Minimale temperatuur-35 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
402,90 excl. BTW
/ rol
487,51 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen