FESTO KUNSTSTOFSLANG PUN-H-4X0,75-SI 558278 (RO=50MT)

Plastic buizen

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:PUN-H-4X0,75-SI
Rubix:A0006409
Fabrikant:558278
EAN:4052568054250
FESTO KUNSTSTOFSLANG PUN-H-4X0,75-SI 558278 (RO=50MT)
Technische samenvatting
Binnendiameter2,6 mm
Buitendiameter4 mm
Kleurzilver
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO KUNSTSTOFSLANG PUN-H-4X0,75-SI 558278 (RO=50MT)


Sterke punten

-Hoge weerstand tegen microben en hydrolyse
Levensmiddelenkwaliteit
Bedrijfsmedium: perslucht, vacuüm, water
Zeer eenvoudige installatie

Toepassingen

Geschikt voor energieketens

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter2,6 mm
Buitendiameter4 mm
Kleurzilver
Materiaalthermoplastisch polyurethaan
Lengte rol50 m
Minimale bedrijfsdruk-0,95 bar
Minimale temperatuur-35 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
30,61 excl. BTW
/ rol
37,04 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden