Referenties
SMC:TIL19-20
Rubix:05298504

Technische samenvatting
| Binnendiameter | 15,85 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 19,05 mm |
| Kleur | transparant |
Documenten
Productdetails : SMC FLUOROPOLYMER SLANG TIL19-20 (RO=20M)
Metrisch Fluororesin Slang
TIL, inch-maat fluorpolymeerbuis
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4690 g |
| Binnendiameter | 15,85 mm |
| Buitendiameter | 19,05 mm |
| Kleur | transparant |
| Materiaal | super pfa |
| Lengte rol | 20 m |
| Maximumtemperatuur | 260 °C |
| Wanddikte | 1,6 mm |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.110,84 excl. BTW
/ rol
€ 2.554,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 58 dagen