Referenties
Festo:PUN-H-3X0,5-RT
Rubix:A0006406
Fabrikant:558284
EAN:4052568054311

Productdetails : FESTO KUNSTSTOFSLANG PUN-H-3X0,5-RT 558284 (RO=50M)
Flexibele en hydrolysebestendige slangen met standaard buitendiameter in verschillende kleuren, in enkel- of dubbelwandige uitvoering.
Sterke punten
- Hoge weerstand tegen microben en hydrolyse
- Geschikt voor gebruik met energiekettingen
- Cleanroom-compatibele combinatie met fitting NPKA
Toepassingen
Geschikt voor energieketens
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 45293 mm |
| Buitendiameter | 3 mm |
| Kleur | rood |
| Materiaal | tpe-u(pu) |
| Minimale bedrijfsdruk | -0,95 bar |
| Minimale temperatuur | 35 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,66 excl. BTW
/ rol
€ 32,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen