SMC POLYURETAAN SLANG TU0805G-20 (RO=20M)

Slang TU

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:TU0805G-20
Rubix:05281210
Fabrikant:TU0805G-20
EAN:3618036613315
SMC POLYURETAAN SLANG TU0805G-20 (RO=20M)
Technische samenvatting
Binnendiameter5 mm
Buitendiameter8 mm
Kleurgroen
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC POLYURETAAN SLANG TU0805G-20 (RO=20M)


Polyurethaan Slang, Metrisch
•Geschikt voor buis O.D.: Ø 2 tot Ø 16 mm
•Bedrijfstemperatuur: -20 tot 60 °C
•29 kleurvarianten.

Maat: 0805 (O.D. Ø8 I.D. Ø5)
Kleur: G (Groen)
Rol lengte: 20 m
Spoellengte: Geen
Achtervoegsel: Geen

Sterke punten

•Uiterst flexibel

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht780 g
Binnendiameter5 mm
Buitendiameter8 mm
Kleurgroen
Materiaalpolyurethaan
Lengte rol20 m
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode39173200
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
30,43 excl. BTW
/ rol
36,82 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden