SMC SLANG TUS0604B-100 (RL=100M)

Slang TU

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:TUS0604B-100
Rubix:A0632192
Fabrikant:TUS0604B-100
SMC SLANG TUS0604B-100 (RL=100M)
Technische samenvatting
Binnendiameter4 mm
Buitendiameter6 mm
Kleurzwart
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC SLANG TUS0604B-100 (RL=100M)


Soft Polyurethaan Slang, Metrisch
TUS, zachte polyurethaanslang, metrisch

Sterke punten

Beschikbaar in 8 standaardkleuren
Zachte polyurethaanslang
Geschikt voor leidingwerk in krappe ruimtes
Zeer flexibel
Maximale bedrijfsdruk 0.6 Mpa bij 20 °C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2540 g
Binnendiameter4 mm
Buitendiameter6 mm
Kleurzwart
Materiaalpolyurethaan
Lengte rol100 m
Minimale bedrijfsdruk-1,013 bar
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
163,09 excl. BTW
/ rol
197,34 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen