Referenties
Festo:PUN-8X1,25-DUO-SI
Rubix:A0006108
Fabrikant:152824
EAN:4052568031114

Productdetails : FESTO DUOLEIDING PUN-8X1,25-DUO-SI 152824 (RO=50M)
PUN-8X1,25-DUO-SI DUO-kunstst.sl.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 5,7 mm |
| Buitendiameter | 8 mm |
| Kleur | zilver |
| Materiaal | tpe-u (pu) |
| Lengte rol | 50 m |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Wanddikte | 1,25 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 245,85 excl. BTW
/ rol
€ 297,48 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden