KNIPEX TELEFOONTANG ZIJSNIJDER 45 GR 26 25 200 SB
Platspitse tang met zijsnijder
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Knipex:26 25 200 SB
Rubix:10162329
EAN:4003773010937

Documenten
Productdetails : KNIPEX TELEFOONTANG ZIJSNIJDER 45 GR 26 25 200 SB
De Knipex platspitse tang met zijsnijder, ook telefoontang genoemd, is een precisiegereedschap dat is ontworpen voor montage-, afstel- en snijwerkzaamheden, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen. Dankzij de lange, slanke bekken biedt deze tang een betrouwbare grip en uitstekende snijprestaties. Dit gereedschap is robuust en ergonomisch en combineert precisie, duurzaamheid en gebruikscomfort in één gereedschap.
Kenmerken:
De Knipex telefoontang onderscheidt zich door de extra lange, slanke, halfronde bekken, die 40° gebogen zijn om optimaal werken mogelijk te maken in krappe ruimtes. Het ontwerp zorgt voor een stabiele grip en een efficiënte snede, zelfs op harde draden. De snijkanten zijn dicht bij het scharnier geplaatst, wat een optimale krachtoverbrenging garandeert en waardoor een opmerkelijke snijkracht wordt geboden. Dit gereedschap is gesmeed uit vanadium-elektrostaal en is in olie gehard, en biedt uitzonderlijke sterkte. De ergonomische driecomponentenhandgrepen met twee KNIPEXtend-aansluitingen bieden een comfortabele, veilige grip. De verchroomde afwerking beschermt tegen corrosie en verlengt de levensduur, zelfs in veeleisende omgevingen.
Specificaties:
• Referentie: 26 25 200
• Afmetingen: 200 × 53 × 20 mm
• Kopbreedte: 18 mm
• Beklengte: 73,0 mm
• Lengte grijpoppervlak: 23,0 mm
• Dikte bij scharnier: 9,5 mm
• Puntbreedte: 3,0 mm
• Puntdikte: 2,5 mm
• Snijcapaciteit halfharde draden: Ø 3,2 mm
• Snijcapaciteit harde draden: Ø 2,2 mm
• Materiaal: vanadium-elektrostaal, in olie gehard
• Hardheid snijkanten: ongeveer 61 HRC
• Afwerking: verchroomd
• Handgrepen: ergonomische driecomponentengrepen met KNIPEXtend
Normen:
Dit product voldoet aan de norm DIN ISO 5745, die de veiligheids-, afmetingen- en prestatie-eisen voor mechanicatangen met halfronde bekken vastlegt. Het voldoet ook aan de REACH-verordening, wat de afwezigheid van zeer zorgwekkende stoffen (SVHC) in de productie garandeert.
Merkinformatie:
Knipex is een Duits bedrijf dat in 1882 werd opgericht en gespecialiseerd is in de productie van hoogwaardige tangen voor professionals. Het merk staat bekend om zijn precisie, duurzaamheid en innovatie en ontwikkelt zijn gereedschap uitsluitend in Duitsland. Het streven naar kwaliteit van Knipex wordt weerspiegeld in een 100% interne productie, strenge controles en regelmatig gedeponeerde octrooien.
Kenmerken:
De Knipex telefoontang onderscheidt zich door de extra lange, slanke, halfronde bekken, die 40° gebogen zijn om optimaal werken mogelijk te maken in krappe ruimtes. Het ontwerp zorgt voor een stabiele grip en een efficiënte snede, zelfs op harde draden. De snijkanten zijn dicht bij het scharnier geplaatst, wat een optimale krachtoverbrenging garandeert en waardoor een opmerkelijke snijkracht wordt geboden. Dit gereedschap is gesmeed uit vanadium-elektrostaal en is in olie gehard, en biedt uitzonderlijke sterkte. De ergonomische driecomponentenhandgrepen met twee KNIPEXtend-aansluitingen bieden een comfortabele, veilige grip. De verchroomde afwerking beschermt tegen corrosie en verlengt de levensduur, zelfs in veeleisende omgevingen.
Specificaties:
• Referentie: 26 25 200
• Afmetingen: 200 × 53 × 20 mm
• Kopbreedte: 18 mm
• Beklengte: 73,0 mm
• Lengte grijpoppervlak: 23,0 mm
• Dikte bij scharnier: 9,5 mm
• Puntbreedte: 3,0 mm
• Puntdikte: 2,5 mm
• Snijcapaciteit halfharde draden: Ø 3,2 mm
• Snijcapaciteit harde draden: Ø 2,2 mm
• Materiaal: vanadium-elektrostaal, in olie gehard
• Hardheid snijkanten: ongeveer 61 HRC
• Afwerking: verchroomd
• Handgrepen: ergonomische driecomponentengrepen met KNIPEXtend
Normen:
Dit product voldoet aan de norm DIN ISO 5745, die de veiligheids-, afmetingen- en prestatie-eisen voor mechanicatangen met halfronde bekken vastlegt. Het voldoet ook aan de REACH-verordening, wat de afwezigheid van zeer zorgwekkende stoffen (SVHC) in de productie garandeert.
Merkinformatie:
Knipex is een Duits bedrijf dat in 1882 werd opgericht en gespecialiseerd is in de productie van hoogwaardige tangen voor professionals. Het merk staat bekend om zijn precisie, duurzaamheid en innovatie en ontwikkelt zijn gereedschap uitsluitend in Duitsland. Het streven naar kwaliteit van Knipex wordt weerspiegeld in een 100% interne productie, strenge controles en regelmatig gedeponeerde octrooien.
Elastic tips: dimensionally stable even when twisted Distortion-tolerant, elastic precision tips. Half-round, long, tapered jaws. With cutting edges (hardness approx. 61 HRC) for soft, medium-hard and hard wire. Vanadium electric steel, forged, multi stage oil-hardened
Sterke punten
• Betrouwbare en precieze grip in moeilijk toegankelijke zones
• Krachtige snede, ook bij harde draden, dankzij inductiegeharde snijkanten
• Lange levensduur door gesmeed staal en duurzame verchroomde afwerking
• Verbeterde ergonomie met driecomponentenhandgrepen en KNIPEXtend-aansluitingen
• Optimale krachtoverbrenging voor minder inspanning tijdens het gebruik
• Krachtige snede, ook bij harde draden, dankzij inductiegeharde snijkanten
• Lange levensduur door gesmeed staal en duurzame verchroomde afwerking
• Verbeterde ergonomie met driecomponentenhandgrepen en KNIPEXtend-aansluitingen
• Optimale krachtoverbrenging voor minder inspanning tijdens het gebruik
Toepassingen
De Knipex platspitse tang met zijsnijder en halfronde bekken is ideaal voor montage- en afstelwerkzaamheden in de elektrotechniek, elektronica, fijnmechanica en HVAC-installaties. Deze telefoontang is bijzonder geschikt voor gebruik in krappe ruimtes zoals schakelkasten, bedieningspanelen of airconditioningunits. Dit gereedschap wordt aanbevolen voor het grijpen, vasthouden en snijden van draden in werkplaatsen, assemblagelijnen en industriële installaties. Dankzij de robuuste constructie is deze tang perfect voor dagelijks intensief gebruik door elektriciens, onderhoudstechnici, installateurs en monteurs.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 340x84x18 mm |
| Vorm van de bekken | plat |
| Beklengte | 73 mm |
| Lengte | 230 mm |
| Snijcapaciteit | 3,2 mm |
| Gewicht | 221 g |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes