PFERD RONDBORSTEL POS RBU 12520/14 INOX 0,30
Platte borstels, niet-gedraaid POS RBU 12520/14,0 INOX 0,30
Zie technische informatieReferenties
Pferd Tools:POS RBU 12520/14,0 INOX 0,30
Rubix:A0220368
Fabrikant:43701116
EAN:4007220956410




Productdetails : PFERD RONDBORSTEL POS RBU 12520/14 INOX 0,30
POS-verpakking: Individuele verkoopverpakking die tot aankoop aanzet voor het TOOLCENTER PFERD. De volledige borstelassortimenten in POS-verpakkingen vindt u op pagina's 47 tot 48. IP-verpakking: Robuuste industriële verpakking. Adapterset AK 322 (EAN 4007220806890). De set bestaat uit boringdiameters in mm (inch): 31,75/20/18/14/12/25,4 (1)/ 22,2 (7/8)/19,2 (.750)/16 (5/8)/12,7 (1/2). Maakt deel uit van de levering voor platte borstels met ø 150 tot 200. Opmerking: De adapterparen AM 51 kunnen ook worden gebruikt voor bewerkingen die hoge opwarming en grote belastingen veroorzaken. Uitzondering: Platte borstels met een ø van 100 en 125 mm mogen niet worden gebruikt met de adapterparen AM 51. Werk met geringe aandrukkracht. Zorg ervoor dat alleen de uiteinden in contact staan. Kan worden gebruikt op alle gangbare aangedreven machines en stationaire slijpmachines dankzij de variabele boringdiameter. Perfect voor borstelwerkzaamheden met middelmatige belasting op grote werkstukoppervlakken. Voor handmatig en mechanisch gebruik. Ontwikkeld voor universeel gebruik in de werkplaats. Adapterset BO 8/1222,2 518 Voor RBU 10020 en 12520 BO 8/22,2 510 Voor RBU 10028 en 12528 BO 12/22,2 1030 Voor RBU 15025 en 15038. Veiligheidsinstructie: Het gebruik van gereedschapshouders is beperkt tot borstels tot een ø max van 150 mm. Voor meer informatie en de bestelref., raadpleeg pagina's 4446.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draad | 30 |
| Diameter borstel | 125 mm |
| Snelheid | 2400 rpm |
| Aangepaste tariefcode | 96035000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 40,61 excl. BTW
/ stuk
€ 49,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen