PFERD BORSTEL ROND ASG. RBU 20025 INOX 22 0,30

Platte, niet-gedraaide borstels RBU 20025/AK32-2 INOX 0,30

Zie technische informatie

Referenties

Pferd Tools:RBU 20025/AK32-2 INOX 0,30
Rubix:23088188
Fabrikant:43506102
EAN:4007220658895
PFERD BORSTEL ROND ASG. RBU 20025 INOX 22 0,30

Technische samenvatting

Draad38
Diameter borstel200 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : PFERD BORSTEL ROND ASG. RBU 20025 INOX 22 0,30


Werk met een lichte aandrukking. Zorg dat alleen de punten in contact staan. Geschikt voor alle aangedreven machines en stationaire slijpmachines dankzij de variabele boringdiameter. Informatie over de keuze van het juiste schuurgraan vindt u op pagina 8. Geschikt voor het borstelen bij middelzware belasting van grote werkstukoppervlakken. Voor handmatig en mechanisch gebruik. Adapterset AK 32 (EAN 4007220608593) De set bestaat uit ø van de boring in mm (Inch): 20 / 18 / 14 / 12 / 25,4 (1) / 22,2 (7/8) / 16 (5/8) / 12,7 (1/2). Opmerking: Platte borstels met een ø van 100 en 125 mm kunnen niet worden gebruikt met de adapterset AK 32. Houder BO 8/1222,2 518 (EAN 4007220751923) Voor alle platte borstels tot ø 150 mm met boring. Veiligheidsinstructie: Om veiligheidsredenen is het gebruik van houders beperkt tot borstels tot een max. ø van 150 mm. Aanvullende informatie: Voor meer informatie en bestelreferenties betreffende de aanbevolen adaptersets en houders, zie pagina's 44 tot 46.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Draad38
Diameter borstel200 mm
Snelheid1800 rpm
Aangepaste tariefcode96035000
€ 128,26 excl. BTW
/ stuk
€ 155,19 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen