Referenties
Metabo:623505000
Rubix:19993794
Fabrikant:623505000
EAN:4007430148346

Productdetails : METABO RONDE KUNSTSTOF BORSTEL 100 X 70 MM 623505000
Elastische ronde borstel met korrels erin verwerkt voor het opruwen en afbramen van metalen, Voor rustieke effecten op hout, Maximaal toerental: 6.000 /min.; aanbevolen toerental: 2.400 - 3.900 /min.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter borstel | 100 mm |
| Toepassing | elastische kornbelaste ronde borstel voor het opruwen en afbramen van metalen; voor rustieke effecten op hout. |
| Max. toerental | 31,4 m/s |
| Snelheid | 6000 rpm |
| Diameter | 100 mm |
| Bouwvorm | ronde kunststofborstel (kornbelast) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 73,50 excl. BTW
/ stuk
€ 88,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen