SPARTEX RVS A4 CARROSSERIERING D9021/I7093 3XD M36X110X8

Platte sluitringen, groot

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:RONPLU39A4
Rubix:A0829594
Fabrikant:90214390
EAN:4043377198303
SPARTEX RVS A4 CARROSSERIERING D9021/I7093 3XD M36X110X8

Technische samenvatting

Binnendiameter39 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Buitendiameter110 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 CARROSSERIERING D9021/I7093 3XD M36X110X8


SPARTEX RVS A4 CARROSSERIERING D9021 3XD M36X110X8

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Binnendiameter39 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Buitendiameter110 mm
NormDIN 9021 / ISO 7093
Metrische diameterM36
Dikte8 mm
€ 109,05 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 131,95 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Binnendiameter

39 mm

Materiaal/afwerking

Buitendiameter

110 mm

Norm

Metrische diameter

M36