SPARTEX RVS A2 CARROSSERIERING D9021 3XD M6X18X1,8
Platte sluitringen, groot
Zie technische informatieReferenties
Vervangen ref.:881167
Spartex:RONPLU6,4A2
Rubix:08251525
Fabrikant:9021264
EAN:4043377198150


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 6,4 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Buitendiameter | 18 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 CARROSSERIERING D9021 3XD M6X18X1,8
SPARTEX RVS A2 CARROSSERIERING D9021 3XD M6X18X1,8
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Binnendiameter | 6,4 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Buitendiameter | 18 mm |
| Norm | DIN 9021 |
| Metrische diameter | M6 |
| Dikte | 1,8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,03 excl. BTW
/ stuk
€ 0,03 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Binnendiameter
6,4 mm
Materiaal/afwerking
Buitendiameter
18 mm
Norm
Metrische diameter
M6