TANDVEERRING AZ OPEN-BU D6797A M6
Vlakke tandveerring met open buitenvertanding DIN 6797 A Verenstaal 350-425 HV10
Zie technische informatieReferenties
Fabory:37300.060.001
Rubix:08913367
EAN:8715492767752

Technische samenvatting
| Binnendiameter | 6 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 11 mm |
Productdetails : TANDVEERRING AZ OPEN-BU D6797A M6
Vlakke tandveerring met open buitenvertanding DIN 6797 A Verenstaal 350-425 HV10
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 250 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,26 g |
| Binnendiameter | 6 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 11 mm |
| Norm | DIN 6797 |
| Metrische diameter | M6 |
| Type | tandveerring az open-bu d6797a m6 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,83 excl. BTW
/ 250 stuks
€ 16,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen