SPARTEX RVS A4 SLUITRING VLAK TYPE Z NFE25-513 M20

AFNOR sluitringen, vorm L

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:881197
Spartex:RONZ20A4/50
Rubix:A0826110
Fabrikant:255144Z20
EAN:4043377358769
SPARTEX RVS A4 SLUITRING VLAK TYPE Z NFE25-513 M20

Technische samenvatting

Binnendiameter20 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Buitendiameter36 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 SLUITRING VLAK TYPE Z NFE25-513 M20


SPARTEX RVS A4 SLUITRING VLAK TYPE Z NFE25-513 M20

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Binnendiameter20 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Buitendiameter36 mm
NormNFE 25514
Metrische diameterM20
Maatz
Dikte3 mm
€ 15,45 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 18,69 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Binnendiameter

20 mm

Materiaal/afwerking

Buitendiameter

36 mm

Metrische diameter

M20