SPARTEX RVS A4 SLUITRING VLAK TYPE M NFE25-513 M1,5X5X0,5
AFNOR sluitringen, vorm L
Zie technische informatieReferenties
Spartex:RONMU1,6A4
Rubix:A0826015
Fabrikant:255144M016
EAN:4043377358707


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 1,6 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 5 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 SLUITRING VLAK TYPE M NFE25-513 M1,5X5X0,5
SPARTEX RVS A4 SLUITRING VLAK TYPE M NFE25-513 M1,5X5X0,5
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Binnendiameter | 1,6 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 5 mm |
| Norm | NFE 25514 |
| Metrische diameter | M1,6 |
| Maat | m |
| Dikte | 0,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,25 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 2,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Binnendiameter
1,6 mm
Materiaal/afwerking
Buitendiameter
5 mm
Metrische diameter
M1,6