SPARTEX RVS A4 SLUITRING VLAK TYPE LL NFE25-513 M4
AFNOR sluitringen, vorm LL
Zie technische informatieReferenties
Spartex:RONLLU4A4
Rubix:A0826118
Fabrikant:255134LL4
EAN:4043377141378


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 4 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 16 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 SLUITRING VLAK TYPE LL NFE25-513 M4
SPARTEX RVS A4 SLUITRING VLAK TYPE LL NFE25-513 M4
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Binnendiameter | 4 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 16 mm |
| Norm | NFE 25513 |
| Metrische diameter | M4 |
| Maat | ll |
| Dikte | 0,8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,50 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 16,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Binnendiameter
4 mm
Materiaal/afwerking
Buitendiameter
16 mm
Metrische diameter
M4