SPARTEX RVS A2 200HV SLUITRING VLAK I7089 M16
Platte sluitringen, normale serie, 200 HV
Zie technische informatieReferenties
Spartex:RONZ16A2ISO
Rubix:A0662635
Fabrikant:7089216
EAN:4043377308504


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 16 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Buitendiameter | 30 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 200HV SLUITRING VLAK I7089 M16
Vlakke schijf zonder afschuining, normale rij
SPARTEX RVS A2 200HV SLUITRING VLAK I7089 M16
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Binnendiameter | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Buitendiameter | 30 mm |
| Norm | ISO 7089 |
| Metrische diameter | M16 |
| Dikte | 3 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,15 excl. BTW
/ stuk
€ 0,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Binnendiameter
16 mm
Materiaal/afwerking
Buitendiameter
30 mm
Metrische diameter
M16