SPARTEX RVS A2 SLUITRING VLAK TYPE Z NFE25-513 M2

AFNOR sluitringen, vorm L

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:RONZ2A2
Spartex:RONZ2A2/500
Rubix:A0823000
Fabrikant:255142Z2
EAN:4043377141255
SPARTEX RVS A2 SLUITRING VLAK TYPE Z NFE25-513 M2

Technische samenvatting

Binnendiameter2 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Buitendiameter4 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SLUITRING VLAK TYPE Z NFE25-513 M2


SPARTEX RVS A2 SLUITRING VLAK TYPE Z NFE25-513 M2

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Binnendiameter2 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Buitendiameter4 mm
NormNFE 25514
Metrische diameterM2
Maatz
Dikte0,5 mm
€ 1,95 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 2,36 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Binnendiameter

2 mm

Materiaal/afwerking

Buitendiameter

4 mm

Metrische diameter

M2