ELVZ TANDVEERRRING IZ GESLOTEN-BI D6798J M14
Vlakke tandveerring met gesloten binnenvertanding DIN 6798 J Verenstaal 350-425 HV10 Elektrolytisch verzinkt
Zie technische informatieReferenties
Fabory:37480.140.001
Rubix:08913510
EAN:8715492770103

Technische samenvatting
| Binnendiameter | 14 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Buitendiameter | 24 mm |
Productdetails : ELVZ TANDVEERRRING IZ GESLOTEN-BI D6798J M14
Vlakke tandveerring met gesloten binnenvertanding DIN 6798 J Verenstaal 350-425 HV10 Elektrolytisch verzinkt
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2,3 g |
| Binnendiameter | 14 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Buitendiameter | 24 mm |
| Norm | DIN 6798 |
| Metrische diameter | M14 |
| Type | elvz tandveerrring iz gesloten-bi d6798j m14 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 166,20 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 201,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
Binnendiameter
14 mm
Buitendiameter
24 mm
Metrische diameter
M14