SPARTEX RVS A4 200HV SLUITRING VLAK I7089 M8
Platte sluitringen, normale serie, 200 HV
Zie technische informatieReferenties
Spartex:RONZ8A4ISO
Rubix:08320011
Fabrikant:708948
EAN:4043377308993


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 8 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 16 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 200HV SLUITRING VLAK I7089 M8
Vlakke schijf zonder afschuining, normale rij
SPARTEX RVS A4 200HV SLUITRING VLAK I7089 M8
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Binnendiameter | 8 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 16 mm |
| Norm | ISO 7089 |
| Metrische diameter | M8 |
| Dikte | 1,6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,04 excl. BTW
/ stuk
€ 0,05 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Binnendiameter
8 mm
Materiaal/afwerking
Buitendiameter
16 mm
Metrische diameter
M8