SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF VERZK TORX I14581 M4X12

Platverzonken schroeven met gereduceerde kop en zes interne lobben

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VMTFTTX4X12EFA4-50
Rubix:A0826696
Fabrikant:1458144 12
EAN:4043377118387
SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF VERZK TORX I14581 M4X12

Technische samenvatting

Lengte12 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormISO 14581
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF VERZK TORX I14581 M4X12


SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF VERZK TORX I14581 M4X12

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Lengte12 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormISO 14581
Metrische diameterM4
Type afdruktorx profiel (tx)
KwaliteitsklasseA4-50
Diameter schroefdraad4 mm
Grootte afdrukt20
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 13,20 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 15,97 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

12 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter