KNIPEX ELEKTRONICA GRIJPTANG 34 52 130 ESD

Pliers

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Knipex:34 52 130 ESD
Rubix:10169165
EAN:4003773080305
KNIPEX ELEKTRONICA GRIJPTANG 34 52 130 ESD
Technische samenvatting
Beklengte22,7 mm
Lengte130 mm
Gewicht61 g
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : KNIPEX ELEKTRONICA GRIJPTANG 34 52 130 ESD


Het assortiment voor de hoogste eisen qua vermogen en resultaat. Precisietangen voor fijne montagewerkzaamheden bijv. in elektronica en fijnemechanica. Voor grijpen, klemmen en buigen. Uitvoering elektrisch afleidend - dissipatief. Precies, soepel lopend geschroefd scharnier. Precies vervaardigde scharniervlakken voor een gelijkmatige, wrijvingsarme beweging in het hele openingsbereik. Soepele, dubbele veer, waardoor de tang gemakkelijk en gelijkmatig opent. Glad geslepen grijpvlakken. Kanten zorgvuldig ontbraamd. Perfecte finish. Gering gewicht. Ergonomische, tweekleurige meercompomnenten-ESD-grepen. Zwart/grijs. Kogellager-chroomstaal, gesmeed, stapsgewijs oliegehard

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid6
Logistieke afmetingen (D x B x H)133x51x20 mm
Logistiek gewicht61 g
Beklengte22,7 mm
Lengte130 mm
Gewicht61 g
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
49,91 excl. BTW
/ stuk
60,39 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen