BAHCO PUNTTANG LANG CR 160MM IP 2430 GC-160 IP

Punttang 2430

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bahco:2430 GC-160 IP
Rubix:10065600
EAN:7314150102167
BAHCO PUNTTANG LANG CR 160MM IP 2430 GC-160 IP

Technische samenvatting

Vorm van de bekkenhalfrond
Beklengte51 mm
Lengte160 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BAHCO PUNTTANG LANG CR 160MM IP 2430 GC-160 IP


Lange punttangen, ontwikkeld volgens het exclusieve ERGO™ proces. DIN 5745. Uitvoering: verchroomd, roestwerend behandeld. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal. ERGO™ grepen met tweecomponentenmateriaal, een thermoplastische laag over hard polypropyleen voor een stevige, antislip greep. Smalle, halfronde, getande bekken. Scherpe snijkanten speciaal ontworpen voor het knippen van zachte materialen zoals koperdraad en Geïsoleerde draad. Spitse bekken voor een goede grip, vergen minder ruimte op minder toegankelijke plaatsen. Voorzien van terugslagveer met aan/uit functie. IP = Industrieverpakking.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht160 g
Vorm van de bekkenhalfrond
Beklengte51 mm
Lengte160 mm
Snijcapaciteit3 mm
Gewicht160 g
Materiaalhoogwaardig legeringsstaal, gechromeerd (anti-corrosie behandeld)
Type tiprond
Aangepaste tariefcode82041100
31,44 excl. BTW
/ stuk
38,04 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen