Referenties
Fischer:046267
Rubix:09061681
Fabrikant:SXR 10 x 160 T
EAN:4006209462676





Productdetails : FISCHER KOZIJNPLUG SXR 10 X 160 T - 46267
De efficiënte met kort spreidelement
• Geringe Verankerungstiefe spart Zeit und Kosten• ETA-Bewertung in Beton und Mauerwerk• Mit vormontierter Sicherheitsschraube mit Senkkopf• Dübel spreizt in Vollbaustoffen• In Lochbaustoffen verankert der Dübel im HohlraumDer fischer Langschaftdübel SXR-T ist ein Dübel aus hochwertigem Nylon mit vormontierter fischer Sicherheitsschraube mit Senkkopf. Dank der besonderen Dübelgeometrie kann der SXR in Vollbaustoffen und Lochbaustoffen eingesetzt werden. Aufgrund der geringen Verankerungstiefe von nur 50 mm lässt sich der Langschaftdübel vor allem bei Mehrfachbefestigungen von nicht tragenden Systemen besonders wirtschaftlich verarbeiten. Der fischer Langschaftdübel SXR-T ist mit der Senkkopfschraube besonders für die Befestigung von Holzkonstruktionen zu empfehlen.Funktion:• Der SXR ist geeignet für die Durchsteckmontage• Der SXR spreizt in Vollbaustoffen• In Lochbaustoffen werden die Lasten im Bereich der Steinstege übertragen• Bei Hochlochziegel nur im Drehgang bohren (ohne Schlag)• Empfehlenswert zur Befestigung von Holzkonstruktionen• Zur Befestigung von Metallkonstruktionen ist SXR-FUS mit Dübel mit breitem Hülsenrand und Sechskantschrauben mit angeformter Unterlegscheibe zu empfehlen
Sterke punten
• De speciale werking maakt bij een verankeringsdiepte van slechts 30 mm gebruik in massieve en gelochte bouwstoffen mogelijk en zorgt zo voor een economische bevestiging
Toepassingen
• Houten onderconstructies• Jaloezieën / luiken• Leuningen• Garderobes• Wandrekken• Verlichting• Bewegingsmelders• Wandbekleding• Metalen hoeken• Metalen houders• Kabelkanalen• Kabelgoten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 245x180x67,5 mm |
| Gewicht verpakking | 2406 g |
| Boordiameter | 10 mm |
| Lengte | 160 mm |
| Materiaal | kunststof |
| Type | sxr |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 125,21 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 151,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen