Referenties
SMC:VVQ0000-58A
Rubix:05271516
EAN:3618036531190

Technische samenvatting
| Materiaal | pbt; hnbr |
|---|---|
| Aansluiting 1 | cylinder port c4 (vq0000); ø10 |
| Maximale bedrijfsdruk | 7 bar |
Documenten
Productdetails : SMC POORTS PLUG VVQ0000-58A
VQ-kleppen zijn ideaal voor toepassingen die een hoge snelheid, frequent gebruik, een stabiele responstijd en een lange levensduur vereisen. Innovatieve montagemethoden maken het mogelijk kleppen te wisselen zonder het verdeelblok volledig te demonteren. Ingebouwde one-touch-koppelingen besparen pijpleidingstijd en arbeid.
Smc poorts plug vvq0000-58a
Sterke punten
•Vloeistof: lucht/inert gas
Bedrijfsdrukbereik: 0.1MPa - 0.7MPa
Omgevingstemperatuur en mediumtemperatuur: -10 tot 50
Bedrijfsdrukbereik: 0.1MPa - 0.7MPa
Omgevingstemperatuur en mediumtemperatuur: -10 tot 50
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | pbt; hnbr |
| Aansluiting 1 | cylinder port c4 (vq0000); ø10 |
| Maximale bedrijfsdruk | 7 bar |
| Profiel | vvq0000 |
| Aansluiting 2 | ø10 |
| Maximumtemperatuur | 50 °C |
| Minimale bedrijfsdruk | 1 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,59 excl. BTW
/ stuk
€ 3,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen