NORGREN BANJO-SNELHEIDSREG 8-1/8 BSP - C0SA00818
Pneufit-C Banjo debietregelaar in serie C0SA0
Zie technische informatieReferenties
IMI Norgren:C0SA00818
Rubix:05204138
Fabrikant:C0SA00818

Productdetails : NORGREN BANJO-SNELHEIDSREG 8-1/8 BSP - C0SA00818
Hoekdraaikoppeling DRV 8 - R 1/8 Pneufit C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | kunststof (pbt) |
| Aansluiting 1 | r1/8 |
| Profiel | bspt |
| Aansluiting 2 | 8 mm tube o/d |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Type | pneufit c banjo debietregelaar 8mm x r1/8 |
| Diameter buis | 8 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73079980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,77 excl. BTW
/ stuk
€ 13,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
