NORGREN RECHTE KOPPELING 8MM -> 6MM - C00200806

Pneufit-C rechte koppeling ongelijk serie C0020

Zie technische informatie

Referenties

IMI Norgren:C00200806
Rubix:05204291
Fabrikant:C00200806
NORGREN RECHTE KOPPELING 8MM -> 6MM - C00200806

Technische samenvatting

Materiaalbehuizing: pbt (plastic); afdichtingen: nbr (siliconenvrij); bevestigingsring: roestvrij staal
Aansluiting 1tube od 8 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : NORGREN RECHTE KOPPELING 8MM -> 6MM - C00200806


▪ Norgren Pneufit® C fittingen zijn gebruiksklaar, bieden snelle montage zonder gereedschap en zorgen voor een optimale doorstroming
▪ Ontgrendelbare roestvrijstalen grijpring om nylon- of polyurethaantube (85 of 95 durometer) vast te klemmen
▪ Nikkelgeplateerde messingonderdelen bieden corrosie- en verontreinigingsbestendigheid en verlengen de levensduur
▪ Directe hoogwaardige afdichting met siliconenvrije U-packing
Pneufit-C rechte koppeling ongelijk Ø8x6mm C00200806

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalbehuizing: pbt (plastic); afdichtingen: nbr (siliconenvrij); bevestigingsring: roestvrij staal
Aansluiting 1tube od 8 mm
Profielrechte fitting (reducerende koppeling)
Aansluiting 2tube o.d. 6 mm
Maximumtemperatuur60 °C
Aangepaste tariefcode73079980
2,74 excl. BTW
/ stuk
3,32 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden