NORGREN SCHOTDOORVOER KOPPELING 14 MM 100291400
Pneufit doorvoeraansluiting serie 10029
Zie technische informatieReferenties
IMI Norgren:100291400
Rubix:06201534
Fabrikant:100291400


Technische samenvatting
| Materiaal | vernikkeld messing |
|---|---|
| Aansluiting 1 | push-in fitting ø14 mm |
Productdetails : NORGREN SCHOTDOORVOER KOPPELING 14 MM 100291400
Schotkoppeling 14 Pneufit
Pneufit doorvoeraansluiting Ø14mm 100291400
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Materiaal | vernikkeld messing |
| Aansluiting 1 | push-in fitting ø14 mm |
| Profiel | rechte doorvoeraansluiting (union) |
| Aansluiting 2 | push-in fitting ø14 mm |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Aangepaste tariefcode | 73079980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 150,30 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 181,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen