FESTO Y-INSTEEKKOPPELING QSY-8-6 130813 (153154)

Y-insteekkoppeling

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:QSY-8-6-50
Rubix:06143792
Fabrikant:130813
EAN:4052568025342
FESTO Y-INSTEEKKOPPELING QSY-8-6 130813 (153154)
Technische samenvatting
Materiaalpbt / pom / nbr / hoog gelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 18 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO Y-INSTEEKKOPPELING QSY-8-6 130813 (153154)


Y-insteekkoppeling QSY-8-6-50 reductie. Grootte=standaard, Nominale grootte=3,2 mm, Bevestigingspositie=willekeurig, Containergrootte=50, Ontwerpstructuur=druk-/trekprincipe

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Logistieke afmetingen (D x B x H)120x115x90 mm
Logistiek gewicht13,87 g
Materiaalpbt / pom / nbr / hoog gelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 18 mm
Profielstandaard
Aansluiting 26 mm
Maximumtemperatuur80 °C
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode76169990
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
5,25 excl. BTW
/ stuk
6,35 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden