NORGREN SCHOTDOORVOER KOPPELING SDKI 6 - 10 029 0600
Pneufit Push-In Fitting
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Norgren:100290600
Rubix:06200060
Fabrikant:100290600


Technische samenvatting
| Materiaal | vernikkeld messing |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 6 mm o.d. tube (push-in) |
Documenten
Productdetails : NORGREN SCHOTDOORVOER KOPPELING SDKI 6 - 10 029 0600
Schotkoppeling 6 Pneufit
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Materiaal | vernikkeld messing |
| Aansluiting 1 | 6 mm o.d. tube (push-in) |
| Aansluiting 2 | metric thread m14x1 |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Aangepaste tariefcode | 74122000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 91,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 110,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen