FESTO DOORVOERINSTEEKKOPPELING QSMS-6 130781 (153377)

Doorvoerinsteekkoppeling QSMS

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:QSMS-6-100
Rubix:06149986
Fabrikant:130781
EAN:4052568025021
FESTO DOORVOERINSTEEKKOPPELING QSMS-6 130781 (153377)

Technische samenvatting

Materiaalmessing / pom / nbr / hooggelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 1for pneumatic tube od 6 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO DOORVOERINSTEEKKOPPELING QSMS-6 130781 (153377)


Doorvoerinsteekkoppeling QSMS-6-100 Grootte=Mini, Nominale diameter=3,7 mm, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=100, Constructieve opbouw=Duw-trekprincipe (push/pull)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Logistiek gewicht9,48 g
Materiaalmessing / pom / nbr / hooggelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 1for pneumatic tube od 6 mm
Profielmini
Aansluiting 2for pneumatic tube od 6 mm
Maximumtemperatuur80 °C
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode76169990
€ 288,00 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 348,48 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen