NORGREN BANJO KOPPEL. 4-M5 10A510405
Pneufit Push-in koppelstuk
Zie technische informatieZie documentenReferenties
IMI Norgren:10A510405
Rubix:05250005
Fabrikant:10A510405


Technische samenvatting
| Materiaal | behuizing en klem: vernikkeld messing; o-ring: vmq-vrij nbr; sluitring (banjo): nylon |
|---|---|
| Aansluiting 1 | m5 |
Documenten
Productdetails : NORGREN BANJO KOPPEL. 4-M5 10A510405
Draaibare elleboogverbinding 4 - M5 Pneufit
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | behuizing en klem: vernikkeld messing; o-ring: vmq-vrij nbr; sluitring (banjo): nylon |
| Aansluiting 1 | m5 |
| Profiel | banjo gebogen (niet-regelbaar) |
| Aansluiting 2 | 9,5 |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Aangepaste tariefcode | 73079980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,18 excl. BTW
/ stuk
€ 6,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen