LEGRIS DRAAIBARE INSCHROEFKOPP. 10MMX1/4" BSP 3159 10 13

Legris Elleboog compact BSP Kegel 3183

Zie technische informatie

Referenties

Parker:3159 10 13
Rubix:06011161
Fabrikant:3159 10 13
EAN:0820099241005
LEGRIS DRAAIBARE INSCHROEFKOPP. 10MMX1/4" BSP 3159 10 13

Technische samenvatting

Materiaalroestvrij staal
Aansluiting 110 mm rohr (schlauch-außen-ø)
Zie alle specificaties

Productdetails : LEGRIS DRAAIBARE INSCHROEFKOPP. 10MMX1/4" BSP 3159 10 13


Verbinding van slang voor pneumatiek toepassing in een hoek van 90 ° op een zwenkbare of oscillerende subbasis met schroefdraad. Ontworpen om vernauwingen in de slangdiameter te beperken wanneer de cilinder in werking is.
- solide constructie, esthetisch en onopvallend voor een betere verbinding,
- voorgecoate draad zorgt voor directe afdichting,
- volledige luchtstroom,
- RoHS en ISO 14743.
Toepassing: Robotica, automobielindustrie, pneumatiek, textiel, verpakking, vacuüm
Materiaal behuizing: Technisch polymeer
Merk: Parker, Legris
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 10 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 10 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Buis
Aansluiting 2 Afmeting: R 1/4 inch schroefdraad
Aansluiting 2 Afmeting: R 1/4
Aansluiting 2 Type: Mannelijk, BSPT
Aansluiting 2 Type: Mannelijk BSPT
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Lucht (perslucht), Andere vloeistoffen: Neem contact met ons op
Materiaal klemring: Roestvrij staal
Zeskantmaat: 19
Zeskanttype: Zeskant metrisch
Industrie: Industriële productieapparatuur, industriële verwerking, chemische verwerking, elektronica, halfgeleiders, energieopwekking, hernieuwbare energie, transport, offroad-machines
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Productserie: LF 3000®
Productstijl: Oscillerend
Producttype: Pneumatische push-in fittingen - LF 3000®
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: NBR
Vorm: Elleboog 90°
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdrukclassificatie: 755
Gewicht: 0,053

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht50 g
Gewicht verpakking535 g
Materiaalroestvrij staal
Aansluiting 110 mm rohr (schlauch-außen-ø)
Aansluiting 2r 1/4 (bspt außengewinde, männlich)
Diameter buis10 mm
60 mm
90 mm
Aangepaste tariefcode73079980
€ 300,70 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 363,85 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 20 dagen