ROEBUCK LAMELLENSCHIJF VLAK DIA115 K80 KERAMISCH - 866865
"DLPC" lamellenslijpschijf vlak
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Roebuck:866865
Rubix:23180460
EAN:3660338209284

Documenten
Productdetails : ROEBUCK LAMELLENSCHIJF VLAK DIA115 K80 KERAMISCH - 866865
Standaard: EN 13743 - Met OSA-label
Vlakke lamellenschijf. Toepassingen: ontbramen, slijpen, polijsten
Vlakke lamellenschijf. Toepassingen: ontbramen, slijpen, polijsten
DISC DLPC.115 - D.115 GR.80 FLAP DISC - CERAMIC - FLAT
Sterke punten
Zeer hoge prestatie - Verlengde levensduur
Toepassingen
deburring, grinding, polishing
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter | 115 mm |
| Diameter cilinderboring | 22,23 mm |
| Type schuurmiddel | keramisch |
| Toepassing | ontbramen, slijpen, polijsten |
| Vorm | vlakke |
| Korrel | 80 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 46,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 56,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 17 dagen