PFERD LAMELLENSCHIJF PFF 100 A 60 SG:COOL VLAK
Polifan lamellenslijpschijf A 60 SG-COOL
Zie technische informatieReferenties
Pferd Tools:PFF 100 A-COOL 60 SG INOX+ALU/16,0
Rubix:23087949
Fabrikant:67656100
EAN:4007220262771




Productdetails : PFERD LAMELLENSCHIJF PFF 100 A 60 SG:COOL VLAK
Reeds bij geringe slijpdruk wordt op regelbare haakse slijpmachines in het lagere toerentalbereik koel slijpen bereikt. Uitstekend geschikt voor de bewerking van plaat en dunwandige profielen. Slijpmiddel: korund A met coating. Korrelgrofte: 40, 60, 80, 120. Professioneel gereedschap voor slijpopgaven voor het verkrijgen van een hoge oppervlaktekwaliteit bij geringe warmtebelasting. Bijzonder koel slijpen op slecht warmtegeleidende materialen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter | 100 mm |
| Diameter cilinderboring | 16 mm |
| Korrel | 60 |
| Aangepaste tariefcode | 68051000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 53,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 64,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen