PFERD LAMELLENSCHIJF PFF 115 Z 60 PSF VLAK

POLIFAN® PFF 115 Z 60 PSF/22, 23 oppervlaktebladschijven

Zie technische informatie

Referenties

Pferd Tools:PFF 115 Z 60 PSF STEELOX
Rubix:23087464
Fabrikant:67666115
EAN:4007220512494
PFERD LAMELLENSCHIJF PFF 115 Z 60 PSF VLAK

Technische samenvatting

Diameter115 mm
Diameter cilinderboring22,23 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : PFERD LAMELLENSCHIJF PFF 115 Z 60 PSF VLAK


Beste materiaalverwijdering met krachtige haakse slijpmachines en hoge schurende ondersteuningsdruk: korundzircon Z deeltjesgrootte: 40, 60, 80, 120 gereedschap voor agressieve materiaalverwijderingsprestaties en een goede levensduur voor universele en veeleisende slijpwerkzaamheden.

Sterke punten

Vermogen om agressief materiaal te verwijderen en een goede levensduur.

Toepassingen

Staal, roestvrijstaal (INOX). Veelzijdig professioneel gereedschap voor universeel en veeleisend slijpwerk. Oppervlakteslijpen, machinale bewerking met laskoorden. Geschikt voor krachtige haakse slijpmachines en met een hoge persdruk.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Diameter115 mm
Diameter cilinderboring22,23 mm
Toepassingoppervlakteslijpen, machinale bewerking met laskoorden
Vormpff
Korrel60
Aangepaste tariefcode68051000
€ 36,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 43,68 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen