Referenties
Norton:66254461027
Rubix:A0036319
EAN:3157629266298

Productdetails : NORTON LAMELLENSCHIJF 115X22 R996 P40 (PK=10ST)
Norton lamellenslijpschijven zijn ontworpen voor meerdere toepassingen, waaronder het verwijderen van zware materialen, mengen en finishen. Lamellenslijpschijven snijden snel en zorgen voor een betere afwerking dan slijpschijven, terwijl ze het extra voordeel hebben dat ze langer meegaan dan fiber.
Flap Discs - Norton QUANTUM - 115x22mm Gr40
Toepassingen
Grinding
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter | 115 mm |
| Diameter cilinderboring | 22 mm |
| Type schuurmiddel | flappenschijf |
| Vorm | gebogen |
| Korrel | 40 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 62,36 excl. BTW
/ pak
€ 75,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
