ROEBUCK LAMELLENSCHIJF CONISCH DIA115 K40 ZIRCONIUM - 866836
"DLBZ" lamellenslijpschijf conisch
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Roebuck:866836
Rubix:23180350
EAN:3660338209024

Documenten
Productdetails : ROEBUCK LAMELLENSCHIJF CONISCH DIA115 K40 ZIRCONIUM - 866836
Standaard: EN 13743
Conische lamellenschijf. Toepassingen: ontbramen, slijpen, polijsten
Conische lamellenschijf. Toepassingen: ontbramen, slijpen, polijsten
DISC DLBZ.115 - D.115 GR.40 FLAP DISC - ZIRCONIUM - CURVED
Sterke punten
Zeer hoge prestatie - Verlengde levensduur
Toepassingen
deburring, grinding, polishing
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter | 115 mm |
| Diameter cilinderboring | 22,23 mm |
| Type schuurmiddel | aluminium zirkoon |
| Toepassing | ontbramen, slijpen, polijsten |
| Vorm | conische |
| Korrel | 40 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,18 excl. BTW
/ stuk
€ 3,85 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden