PFERD POLI-STIFT PF ZY 1006 3 AR 120 GR

Poliflex® fijnslijpstiften PF ZY 1006/3 AR 120 GR

Zie technische informatie
Referenties
Pferd Tools:PF ZY 1006/3 AR 120 GR
Rubix:23083883
Fabrikant:41258112
EAN:4007220145838
PFERD POLI-STIFT PF ZY 1006 3 AR 120 GR
Technische samenvatting
Materiaalaluminiumoxide
Korrel120
Wieldiameter10 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : PFERD POLI-STIFT PF ZY 1006 3 AR 120 GR


Cilindrische schuurstiften met binding.
aanwezigheid van SVHC >0,1% - Stofnaam : Lood
CAS-nummer 7439-92-1
Residuele inhoud = < 4%.

Sterke punten

Het is bijzonder geschikt voor het bewerken van randen van stalen onderdelen, roestvrij staal (INOX), titanium, lichte metalen en non-ferrometalen. Het geeft een fijne, matte afwerking. Dankzij de stabiliteit van de korrelbinding kan er agressief worden geslepen en kan er een fijne oppervlaktestructuur worden bereikt.

Toepassingen

Fijnschuren van pers- en smeedmatrijzen. Finish-schuren van lasnaden op roestvrijstalen onderdelen. Opruwen voor het polijsten van onderdelen in de constructie van motoren en turbines.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Materiaalaluminiumoxide
Korrel120
Wieldiameter10 mm
Breedte6 mm
Asdiameter3 mm
Aangepaste tariefcode68042290
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
41,30 excl. BTW
/ 10 stuks
49,97 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen