PFERD POLI-STIFT PF ZY 0812 3 ANCN 120 TX

Poliflex® -fijnslijpstiften PF ZY 0812/3 AN 120 TX

Zie technische informatie
Referenties
Pferd Tools:PF ZY 0812/3 AN 120 TX
Rubix:23084007
Fabrikant:41204612
EAN:4007220298091
PFERD POLI-STIFT PF ZY 0812 3 ANCN 120 TX
Technische samenvatting
Materiaalaluminiumoxide
Korrel120
Wieldiameter8 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : PFERD POLI-STIFT PF ZY 0812 3 ANCN 120 TX


Cilindrische schuurstiften met binding.

Sterke punten

Het is bijzonder geschikt voor het bewerken van randen van stalen onderdelen, roestvrij staal (INOX), titanium, lichte metalen en non-ferrometalen. Het geeft een fijne, matte afwerking. Dankzij de stabiliteit van de korrelbinding kan er agressief worden geslepen en kan er een fijne oppervlaktestructuur worden bereikt.

Toepassingen

Fijnschuren van pers- en smeedmatrijzen. Finish-schuren van lasnaden op roestvrijstalen onderdelen. Opruwen voor het polijsten van onderdelen in de constructie van motoren en turbines.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Materiaalaluminiumoxide
Korrel120
Wieldiameter8 mm
Breedte12 mm
Asdiameter3 mm
Aangepaste tariefcode68042290
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
62,40 excl. BTW
/ 10 stuks
75,50 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen