PFERD POLI-STIFT PF ZY 2532 6 ANCN 120 TX
Poliflex® -fijnslijpstiften PF ZY 2532/6 AN 120 TX
Zie technische informatieReferenties
Pferd Tools:PF ZY 2532/6 AN 120 TX
Rubix:23084015
Fabrikant:41250612
EAN:4007220297995

Productdetails : PFERD POLI-STIFT PF ZY 2532 6 ANCN 120 TX
Cilindrische schuurstiften met binding.
Sterke punten
PoliflexR schuurgereedschappen zorgen voor kwaliteitswerk op het oppervlak van het werkstuk. Afhankelijk van de toepassing kunnen PoliflexR gemonteerde slijpschijven eenvoudig geprofileerd worden.
Toepassingen
Ideaal voor het schuren en voorbereiden van polijstwerk op staal, roestvrij staal, lichte legeringen en non-ferrometalen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Materiaal | aluminiumoxide |
| Korrel | 120 |
| Wieldiameter | 25 mm |
| Breedte | 32 mm |
| Asdiameter | 6 mm |
| Aangepaste tariefcode | 68042290 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 155,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 188,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen