PFERD POLI-STIFT PF ZY 1025 6 AR 120 GR

Poliflex® -fijnslijpstiften PF ZY 1025/6 AR 120 GR

Zie technische informatie

Referenties

Pferd Tools:PF ZY 1025/6 AR 120 GR
Rubix:23083897
Fabrikant:41219112
EAN:4007220145128
PFERD POLI-STIFT PF ZY 1025 6 AR 120 GR

Technische samenvatting

Materiaalaluminiumoxide
Korrel120
Wieldiameter10 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : PFERD POLI-STIFT PF ZY 1025 6 AR 120 GR


Cilindrische schuurstiften met binding.
aanwezigheid van SVHC >0,1% - Stofnaam : Lood
CAS-nummer 7439-92-1
Residuele inhoud = < 4%.

Sterke punten

PoliflexR schuurgereedschappen zorgen voor kwaliteitswerk op het oppervlak van het werkstuk. Afhankelijk van de toepassing kunnen PoliflexR gemonteerde slijpschijven eenvoudig geprofileerd worden.

Toepassingen

Ideaal voor het schuren en voorbereiden van polijstwerk op staal, roestvrij staal, lichte legeringen en non-ferrometalen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Materiaalaluminiumoxide
Korrel120
Wieldiameter10 mm
Breedte25 mm
Asdiameter6 mm
Aangepaste tariefcode68042290
€ 41,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 50,58 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen